Motion
174611.00
Variador de CA -
Artículo MI #07610246
No. Fabricante 174611.00
Precio885.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA -
Artículo MI #07610246
No. Fabricante 174611.00
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
Precio885.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    208/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720365571
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Corriente de salida de servicio normal
    9.6 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    691720365571

Descripción general

Descripción del fabricante
174611.00,3HP,,RPM,
  • Protección de la caja NEMA® 1 IP31
  • Diseños vectoriales de flujo de lazo abierto
  • Teclado y pantalla fáciles de usar
  • Teclado remoto opcional disponible
  • Pantalla LED de 4 dígitos
  • 8 velocidades preestablecidas
  • Control de procesos: modos PID: acción directa o inversa
  • Monitorización en tiempo real: historial de fallos de registro 8 , ID de red de variador de versión de software, bus de CC