Motion
12C5-12RFSXB

GATES RUBBER CO
12C5-12RFSXB

7238-04055 Extremo de la manguera - 0.625 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #07611833
No. Fabricante 12C5-12RFSXB
Precio114.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12C5-12RFSXB

7238-04055 Extremo de la manguera - 0.625 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #07611833
No. Fabricante 12C5-12RFSXB
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
Precio114.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 FSX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Longitud total
    3.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14 SAE45°
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-14
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FSX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Número de Upc del fabricante
    072053171204
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Latón
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053171204

Descripción general

Descripción del fabricante
12C5-12RFSXB 7238-04055
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;