Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de presión)
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- SerieVQ
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VQ5551-5G1 VÁLVULA DE SOLENOIDE
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.10 - 1.0MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 72.0 (4.0); 2 posición junta de goma 79.2 (4.4)3 posición junta metálica 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 posición junta de goma 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 20 o menos a 62 o menos;sellado de goma 25 o menos a 75 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad