Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.0000 pulg.
- Longitud30.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Altura total30.0000 pulg.
- Longitud total30.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 NPT
Detalles
- Para usar conDepósitos hidráulicos
- Tipo de roscaNPT macho
Descripción general
- Columna acrílica transparente con roscas NPT de 1/2" en cada extremo
- Pegatinas de marcadores de nivel rojas y verdes para marcar los límites superior e inferior o para designar el nivel de aceite en funcionamiento y el nivel de aceite en ralentí
- Mediante el puerto de drenaje, los operadores pueden supervisar visualmente el nivel de líquido dentro de los depósitos
- Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos
- Comuníquese con su representante de Motion Industries para obtener una lista completa de opciones y tamaños
- Fabricante: Des-Case