Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla22 pulg.
- Peso10.1 lb
Detalles
- Hora de amperaje5.0 Ah
- Tipo de bateríaIones de litio
- Carrera de corte/mín.2800 spm
- Capacidad de corte máx.3/4 pulg.
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Tipo de productoCortasetos
- Voltaje20 V
Descripción general
- Potente motor de salida alta para cortes de hasta 3/4" de grosor
- Diseño de hoja dentada con gancho y corte láser de 22"
- Diseño compacto y ligero
- Parte del sistema de herramientas 20V MAX*
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación