Motion
C6-FRD-42
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - C, 6 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618450
No. Fabricante C6-FRD-42
Precio922.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - C, 6 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618450
No. Fabricante C6-FRD-42
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
Precio922.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    55.12 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950842165
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte de impacto
  • UPC_NO
    697950842165

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-FRD-42 CEMA C 6" DIA SOPORTE DE IMPACTO R

También puede gustarle