Motion
C6-TI-18
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - C, 6 in de diámetro del rodillo, 18 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618517
No. Fabricante C6-TI-18
Precio222.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - C, 6 in de diámetro del rodillo, 18 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618517
No. Fabricante C6-TI-18
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
Precio222.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    6.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    8.46 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950840505
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila de impacto
  • UPC_NO
    697950840505

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-TI-18 CEMA C 6" DIA IMPACTO MÍNIMO RO

También puede gustarle

Los clientes también compraron