Motion
D5-RRD-36
Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 5 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618666
No. Fabricante D5-RRD-36
Precio496.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 5 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618666
No. Fabricante D5-RRD-36
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
Su precio$496.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    40.35 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950836560
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950836560

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-RRD-36 CEMA D 5" DIA DISCO DE GOMA RETU

También puede gustarle