Motion
D5-RSA4-30-09
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #07618679
No. Fabricante D5-RSA4-30-09
Precio1,046.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #07618679
No. Fabricante D5-RSA4-30-09
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
Su precio$1,046.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Ancho general
    43.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    43.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    43.38 pulg.
  • Peso
    104.79 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950854991
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950854991

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-RSA4-30-09 CEMA D DEVOLUCIÓN
  • "ERROR:#N/A"

También puede gustarle