Motion
D5-T-48-09
Rodillo tensor de repuesto para canalización - D, 5 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618688
No. Fabricante D5-T-48-09
Precio159.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización - D, 5 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618688
No. Fabricante D5-T-48-09
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
Su precio$159.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17.63 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    18.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    18.45 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950836126
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila
  • UPC_NO
    697950836126

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-T-48-09 CEMA D 5" DIÁM. DE CANAL DE ACERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron