Especificaciones
Dimensiones
- Peso del compresor5.30 lb
Detalles
- Presión del aire50 psi
- Flujo de aire0.5 cfm
- Aplicaciónmédico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
- Material del compresorHierro fundido
- Inalámbrico o con cableCon cable
- ECCNEAR99
- Presión máxima50 psi
- Flujo de aire máximo0.5 cfm
- Número de fases motorasCA monofásica
- Compresor sin aceitesí
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido70 dB
- Voltaje110/115 V
Descripción general
Descripción del fabricante
MOA-P108-HB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad