Especificaciones
Detalles
- AplicaciónSoldadura
- Número de stock del fabricante54D315
- Número de Upc del fabricante662980535370
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980535370
Descripción general
- El SURFOX℮ 305 es nuestro sistema patentado de limpieza electroquímica de soldaduras para acero inoxidable y aluminio. Elimina rápida y fácilmente el tinte térmico de la zona afectada por el calor de las soldaduras MIG, TIG y spot, limpiando la superficie y permitiendo que comience la pasivación en acero inoxidable sin alterar el acabado de la superficie. El depósito integrado y el sistema de flujo garantizan que la solución electrolítica se suministre directamente a la pieza de trabajo, minimizando el potencial de derrame o contaminación cruzada. El control dinámico de corriente también garantiza que la corriente eléctrica no cause micropicaduras en la superficie. Salida conmutable: Modo CA: limpieza y marcado - Modo CC: pulido y grabado; Limpia fácilmente soldaduras MIG, soldaduras TIG y de puntos; Sistema exclusivo de cambio rápido de cepillos para cambiar fácilmente los accesorios y reducir el tiempo de inactividad; Capacidad para limpiar áreas más grandes y de difícil acceso con nuestros nuevos cepillos; Depósito integrado que reduce la posibilidad de contaminar o derramar la solución electrolítica; Sistema de dispersión de vapor integrado;