Motion
67123621

DICHTOMATIK
67123621

2.973 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #07628643
No. Fabricante 67123621
Precio15.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
67123621

2.973 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #07628643
No. Fabricante 67123621
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
Precio15.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    3.543 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.973 pulg.
  • Peso
    14.2 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
67123621 2.973 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación