Motion
02-176628
FR5-10-F-0-6.0 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #07629259
No. Fabricante 02-176628
Precio59.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR5-10-F-0-6.0 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #07629259
No. Fabricante 02-176628
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
Precio59.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.4 lpm
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    2.07 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Orificio fijo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-10-2
  • Caudal ajustado de fábrica
    6 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    23 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Presión fija compensada, regulador de flujo
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de acero - 68-75 Nm, carcasa de aluminio - 47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
FR5-10-F-0-6.0 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto