Motion
6308C4

NTN
6308C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #07630066
No. Fabricante 6308C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6308C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #07630066
No. Fabricante 6308C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.389 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6308C4 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6308C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 90 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359390773
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5620 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359390773

Descripción general

Descripción del fabricante
6308C4 COJINETE