Motion
96790HVIXXL

MCR SAFETY
96790HVIXXL

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, con revestimiento de nitrilo
Artículo MI #07630653
No. Fabricante 96790HVIXXL
Precio5.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
96790HVIXXL

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, con revestimiento de nitrilo
Artículo MI #07630653
No. Fabricante 96790HVIXXL
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
Precio5.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Productos químicos para el cáncer
    DINP
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Espuma de nitrilo transpirable con revestimiento NFT®
  • Color
    Gris / Naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubierto de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    30045143597964
  • Material
    Nailon
  • Tipo de toxicidad
    Cáncer
  • UPC_NO
    30045143597964

Descripción general

Descripción del fabricante
PROPÓSITO DE 96790HVIXXL GEN GLV XXLRG
  • Carcasa de nailon gris calibre 15
  • Espuma de nitrilo naranja de alta visibilidad
  • Logotipo “Watch Your Hands” en el dorso de las manos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"