Motion
0230-08720

HUB CITY INC
0230-08720

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #07632370
No. Fabricante 0230-08720
Precio3,078.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-08720

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #07632370
No. Fabricante 0230-08720
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
Precio3,078.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    301
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    301
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1119 pulg./lb;126.43 nm
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.;304.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.;254 mm
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.36 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.36 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    301-40/1 B WR
  • Potencia de entrada máxima
    2.36 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    300PCX
  • Estilo
    B
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1119 pulg-lbs;126.43 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-08720 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron