Motion
HD5P2E
Motor de servicio hostil - 5 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón de 184T, carcasa totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, base de 1450 rpm - 1760 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07633476
No. Fabricante HD5P2E
Precio883.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 5 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón de 184T, carcasa totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, base de 1450 rpm - 1760 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #07633476
No. Fabricante HD5P2E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$883.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    14.9 pies-libras
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • RPM base
    1450 rpm - 1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    La línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382125271
  • Corriente máxima permitida
    6.3 A, 7.3 A, 12.7 A, 14.7 A
  • Modelo
    GF04
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382125271

Descripción general

Descripción del fabricante
HD5P2E 5 HP 184T 230/460
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Bastidor de hierro fundido, soportes de extremo de hierro fundido
  • Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
  • Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
  • Voltaje doble 230V/460V (1 hp a 100 hp)
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Rodamientos de bolas regrasables para tamaños 250 y superiores, disposiciones de elevación para tamaños 180 y superiores
  • Clase I autocertificada, división 2, grupos A, B, C y D
  • Cojinetes de doble blindaje para tamaños 140 a 360, abiertos en tamaños 400 a 440
  • Factor de servicio 1.15 a 60 Hz
  • Adecuado para par variable 20:1 (3 Hz a 60 Hz); par constante 5:1 (12 Hz a 60 Hz) en potencia del inversor
  • Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
  • El campo se convierte en montaje F2
  • Drenajes de condensación con tapones de plástico
  • Kits de conversión: actualización de todo el hierro fundido, bridas C y D, kits de toldos
  • Aplicaciones: plantas de pulpa y papel, aserraderos, minas, fundiciones, plantas químicas, instalaciones de gestión de residuos y otras industrias relacionadas con procesos que requieren protección en condiciones de funcionamiento adversas
  • Fabricante: U.S. Motors

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo