Motion
CFSWDM3708T-E
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 5 hp, 1200 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1165 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633548
No. Fabricante CFSWDM3708T-E
Precio7,208.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 5 hp, 1200 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1165 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633548
No. Fabricante CFSWDM3708T-E
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
Precio7,208.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Peso
    179 lb

Detalles

  • RPM base
    1165 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568866849
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568866849

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM3708T-E 5HP 1200RPM 215TC TEFC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"