Motion
CFSWDM3546T-5E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633570
No. Fabricante CFSWDM3546T-5E
Precio3,380.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633570
No. Fabricante CFSWDM3546T-5E
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
Precio3,380.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568867044

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDM3546T-5E 1HP 1800RPM 143TC TENV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"