Motion
CFSWDL3509
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base 3450 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633582
No. Fabricante CFSWDL3509
Precio3,165.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), base 3450 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633582
No. Fabricante CFSWDL3509
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
Precio3,165.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Corriente de carga completa
    5.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568867372
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568867372

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDL3509 1HP 3600RPM 56C TEFC