Motion
09-K1618/EG
Guantes Kevlar® mezclados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07637053
No. Fabricante 09-K1618/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Kevlar® mezclados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07637053
No. Fabricante 09-K1618/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    31 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4421
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314207983
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 09-K1618-XL ,GTEK KEV, TOUCHSCRN
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución