Motion
GR-B842-40-L

GROVE GEAR
GR-B842-40-L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #07638111
No. Fabricante GR-B842-40-L
Precio4,620.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-B842-40-L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #07638111
No. Fabricante GR-B842-40-L
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
Precio4,620.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    40.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    37.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    6156 pulg-lbs
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3715 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    17.5000 pulg.;444.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    40.0000 pulg.;1016 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    136.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.262 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.262 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B842-40-L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    69031002609
  • Potencia de entrada máxima
    5.262 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.274 hp;3.187 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3715 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6156 pulg-lbs;695.537 Nm
  • UPC_NO
    69031002609

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-B842-40-L 40:1 REDUCTOR
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.