Motion
EBCB324016
ECO Cojinete de manguito liso - 2.0000 in ID, 2.5000 in OD, 2.0000 in Longitud, Material Bronce fundido C87850
Artículo MI #07643179
No. Fabricante EBCB324016
Precio57.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ECO Cojinete de manguito liso - 2.0000 in ID, 2.5000 in OD, 2.0000 in Longitud, Material Bronce fundido C87850
Artículo MI #07643179
No. Fabricante EBCB324016
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
Precio57.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    4400
  • Valor PV máximo
    100000
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.066 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin plomo; Resistente a la corrosión; Alta temperatura
  • Material del cojinete
    Bronce fundido C87850
  • Material del casquillo
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    ECO Cojinetes de manguito (planos) BRONZE C87850
  • Grupo y clase
    Bronce fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905310232
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    C87850
  • Valor V máx.
    450
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2.5020 in-2.5030 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    EBCB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905310232

Descripción general

Descripción del fabricante
EBCB324016 COJINETE DE MANGA
  • Los rodamientos sin plomo de bronce fundido para chorreado se mecanizan a partir de C87850 ECO BRONZE fundido continuo para una calidad y rendimiento superiores
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
  • Nuestros rodamientos ECO BRONZE se han probado de forma independiente y han demostrado ser superiores a otros materiales sin plomo fundido
  • Nuestra línea de rodamientos EBCB estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good