Motion
1090T-GRID
Cuadrícula de acoplamiento de rejilla Blue-Flex - Código de tamaño de acoplamiento 1090 , Material de rejilla de acero, 6.2813 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #07643799
No. Fabricante 1090T-GRID
Precio643.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuadrícula de acoplamiento de rejilla Blue-Flex - Código de tamaño de acoplamiento 1090 , Material de rejilla de acero, 6.2813 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #07643799
No. Fabricante 1090T-GRID
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
Su precio$643.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior
    6.28 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla Blue-Flex
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Material de la rejilla
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697950863276
  • Tipo de producto
    Cuadrículas de acoplamiento de rejilla
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950863276

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T-GRID CUADRO CPLG CUADRO
  • Los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex manejan aplicaciones de altos niveles de par y altas RPM en un paquete pequeño.
  • A diferencia de otros acoplamientos metálicos, los acoplamientos de rejilla Martin Blue-Flex tienen la capacidad de reducir la vibración y amortiguar las cargas de choque a los componentes del equipo de transmisión de potencia accionados y accionados.
  • Los acoplamientos Martin Blue-Flex están disponibles en tamaños 1020-1170 en configuraciones verticales y horizontales con un orificio de material rugoso.
  • Los cambios del mismo día/día siguiente están disponibles a solicitud.

También puede gustarle