Motion
24048-BE-XL-K30-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24048-BE-XL-K30-C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07646668
No. Fabricante 24048-BE-XL-K30-C3
Precio10,985.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24048-BE-XL-K30-C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07646668
No. Fabricante 24048-BE-XL-K30-C3
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
Precio10,985.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    90.191 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 240..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1710 rpm
  • Velocidad máxima
    1710 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24048-BE-XL-K30-C3