Motion
32928

SKF
32928

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 140 mm, 190 mm OD, Ancho cónico de 32 mm, Ancho copa de 25 mm
Artículo MI #07655437
No. Fabricante 32928
Precio1,323.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32928

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 140 mm, 190 mm OD, Ancho cónico de 32 mm, Ancho copa de 25 mm
Artículo MI #07655437
No. Fabricante 32928

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,323.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    5.68 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    329
  • UPC_NO
    7316570002300

Descripción general

Descripción del fabricante
32928 BRG DE RODILLO AJUSTADO