Motion
621-500-1-1-8-6

NOSHOK INC
621-500-1-1-8-6

Transmisor de presión a prueba de explosiones, 0 a 500 psig, 0.25%
Artículo MI #07658071
No. Fabricante 621-500-1-1-8-6
Precio962.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
621-500-1-1-8-6

Transmisor de presión a prueba de explosiones, 0 a 500 psig, 0.25%
Artículo MI #07658071
No. Fabricante 621-500-1-1-8-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio962.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
621-500-1-1-8-6 XP 0-500PSI TRANSMISOR
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable y Elgiloy
  • Aprobado por Factory Mutual y Canadian Standards Association
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con NACE MR0175/ISO 15156
  • Sello único aprobado por NSI/ISA-12.27.01