Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad1.50 pulg.
- Altura3.17 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho2.32 pulg.
Detalles
- ConexiónTerminal de tornillo para sección transversal de cable de 0.5 a 2.5 mm
- Categoría de higrostatoElectrónica
- Tipo de higrostatoTwin
- Página de producto del fabricante
- MaterialPlástico
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Estilo de montajemontaje en riel DIN sin herramientas estándar
- Manual de funcionamiento
- Rango de ajuste de humedad relativaDel 40 al 90 %
- Diferencia de punto de conmutación±4 K
- Diferencia de temperatura de conmutaciónaprox. 2 K ± 1 K / aprox. 4 % HR ± 1 %
- Hoja de datos técnicos
- TermostatoCon termostato
- Tipo de contactoCambio/relé
- Aplicaciones típicasArmarios que requieren un ventilador y un calentador
- Voltaje115 V
Descripción general
- El montaje flexible permite montar directamente la unidad o conectarla a un carril DIN estándar sin herramientas
- Diseño compacto que se instala fácilmente en áreas con espacio de instalación limitado
- Diseño resistente para una fiabilidad constante durante un largo periodo de tiempo
- El higrostato FLZ 600 puede controlar el funcionamiento de un Filterfan® o calentador, encendiéndolo cuando se supera una humedad relativa preestablecida. Esto proporciona un equilibrio ambiental a través de la reducción de energía. El FLZ 610 incluye un control adicional para el funcionamiento de un Filterfan® o calentador, apagándolo y en función de una temperatura establecida
- Reconocimiento UL según los estándares NITW2 y NITW8 para una fácil integración en los paneles UL 508A
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.