Motion
ASB818
Motor de propósito definido - 3-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #07661892
No. Fabricante ASB818
Precio1,038.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de propósito definido - 3-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #07661892
No. Fabricante ASB818
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
Su precio$1,038.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Par de apriete
    73.03 pies-libras
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • kW
    2.5737 kW
  • Número de Upc del fabricante
    786382110659
  • Corriente máxima permitida
    13.5 a 14.8A
  • Caballos de fuerza del motor
    3-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382110659

Descripción general

Descripción del fabricante
3 HP, 3450 RPM, ASB818,208-230 V, 56J