Motion
L1024-060
Aceite sintético a base de polioléster (POE) - Grado alimentario, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 5 galones (EE. UU.), cubo
Artículo MI #07662333
No. Fabricante L1024-060
Precio497.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético a base de polioléster (POE) - Grado alimentario, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 5 galones (EE. UU.), cubo
Artículo MI #07662333
No. Fabricante L1024-060
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
Precio497.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE SYNXTREME FRH1-46 es un fluido hidráulico de alto rendimiento diseñado para exigentes aplicaciones industriales y de procesamiento de alimentos que requieren resistencia al fuego y excelentes propiedades antidesgaste en amplios rangos de temperatura.
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Resistencia al fuego•Excelente rendimiento antidesgaste•Biodegradabilidad
  • Punto de incendio
    316°C/600°F
  • Punto de inflamación
    312°C/594°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Sintético basado en polioléster (POE)
  • Punto de vertido
    -42˚F / -41˚C
  • Viscosidad
    50
  • Índice de viscosidad
    176

Descripción general

Descripción del fabricante
L1024-060 ACEITE HIDRÁULICO FRH1-46 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • Resistencia al fuego
  • Excelente rendimiento antidesgaste
  • Biodegradabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"