Motion
L1024-062
Aceite sintético a base de polioléster (POE): grado alimentario, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 55 galones (EE. UU.), tambor
Artículo MI #07662337
No. Fabricante L1024-062
Precio6,367.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético a base de polioléster (POE): grado alimentario, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 55 galones (EE. UU.), tambor
Artículo MI #07662337
No. Fabricante L1024-062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,367.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    481.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE SYNXTREME FRH1-46 es un fluido hidráulico de alto rendimiento diseñado para exigentes aplicaciones industriales y de procesamiento de alimentos que requieren resistencia al fuego y excelentes propiedades antidesgaste en amplios rangos de temperatura.
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Resistencia al fuego•Excelente rendimiento antidesgaste•Biodegradabilidad
  • Punto de incendio
    316°C/600°F
  • Punto de inflamación
    312°C/594°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Sintético basado en polioléster (POE)
  • Punto de vertido
    -42˚F / -41˚C
  • Viscosidad
    50
  • Índice de viscosidad
    176

Descripción general

Descripción del fabricante
L1024-062 ACEITE HIDRÁULICO FRH1-46 TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Resistencia al fuego
  • Excelente rendimiento antidesgaste
  • Biodegradabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"