Motion
SM1006C
Mitades de abrazadera de tubo Beta para uso estándar - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 6 mm
Artículo MI #07667510
No. Fabricante SM1006C
Precio1.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mitades de abrazadera de tubo Beta para uso estándar - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 6 mm
Artículo MI #07667510
No. Fabricante SM1006C
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
Precio1.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.24 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 6 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
COJÍN 6MM BETA ESTÁNDAR SM1006C
  • Las abrazaderas Beta son ideales para sujetar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos
  • Beta ofrece una forma económica y sencilla de asegurar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos en todo tipo de aplicaciones terrestres, marinas, O.E.M. e industriales
  • Para sistemas con una presión de funcionamiento inferior a 1500 PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good