Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.98 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 25 mm
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de abrazadera de tubo de uso estándar
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Estándar
Descripción general
- Las abrazaderas Beta son ideales para sujetar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos
- Beta ofrece una forma económica y sencilla de asegurar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos en todo tipo de aplicaciones terrestres, marinas, O.E.M. e industriales
- Para sistemas con una presión de funcionamiento inferior a 1500 PSI