Motion
SM1006Z
Mordaza para tubo Beta de uso estándar - Wesanco® de montaje en canal, calibre de 0.24 in, mitades de polipropileno, tubo de 6 mm
Artículo MI #07667570
No. Fabricante SM1006Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza para tubo Beta de uso estándar - Wesanco® de montaje en canal, calibre de 0.24 in, mitades de polipropileno, tubo de 6 mm
Artículo MI #07667570
No. Fabricante SM1006Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.24 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 6 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero chapado en zinc
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en canal Wesanco®

Descripción general

Descripción del fabricante
SM1006Z BETA ESTÁNDAR 6MM MONTADO EN CANAL STRUT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good