Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o manguera3/4 pulg. tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Contenido del conjunto de abrazadera2 mitades de cojín, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo para servicios pesados
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Alta resistencia
- Tipo de montajeMódulo de apilamiento