Motion
S1007R-AL
Mordaza para tubo Beta para servicios estándar - Montaje en riel en C, 0.13 in de calibre, Mitades de aluminio, 1/8 in de tubo
Artículo MI #07668029
No. Fabricante S1007R-AL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza para tubo Beta para servicios estándar - Montaje en riel en C, 0.13 in de calibre, Mitades de aluminio, 1/8 in de tubo
Artículo MI #07668029
No. Fabricante S1007R-AL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.13 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/8 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero chapado en zinc
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE TUBO ESTÁNDAR S1007R-AL BETA DE 1/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron