Motion
H6034C-AL
Mitades de abrazadera de tubo Beta para servicios pesados - Aluminio, orificio acanalado, admite tubo de 2-1/4 in
Artículo MI #07668118
No. Fabricante H6034C-AL
Precio 97.69 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mitades de abrazadera de tubo Beta para servicios pesados - Aluminio, orificio acanalado, admite tubo de 2-1/4 in
Artículo MI #07668118
No. Fabricante H6034C-AL
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
Precio 97.69 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.25 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    2-1/4 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
H6034C-AL BETA PESADO TUBO DE 2-1/4"
  • Las abrazaderas Beta son ideales para sujetar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos
  • Beta ofrece una forma económica y sencilla de asegurar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos en todo tipo de aplicaciones terrestres, marinas, O.E.M. e industriales
  • Para sistemas con una presión de funcionamiento superior a 1500 PSI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good