Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de tubo o manguera1/8 pulg. tubo
Details
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero inoxidable 304
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo para servicio estándar
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estándar
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO ESTÁNDAR BETA S1007S-SS DE 1/8"