Motion
S7048B-SS
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 3.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 3 in
Artículo MI #07668237
No. Fabricante S7048B-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 3.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 3 in
Artículo MI #07668237
No. Fabricante S7048B-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    3.00 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    3 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de cojín, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 304
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO ESTÁNDAR BETA S7048B-SS DE 3"