Motion
S1007Z-SS
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Wesanco® montada en canal, calibre de 0.13 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/8 in
Artículo MI #07668241
No. Fabricante S1007Z-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Wesanco® montada en canal, calibre de 0.13 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/8 in
Artículo MI #07668241
No. Fabricante S1007Z-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.13 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/8 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 304
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en canal Wesanco®

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE TUBO ESTÁNDAR S1007Z-SS BETA DE 1/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"