Motion
FF12P-08
Clavija hidráulica serie cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 5075 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07668616
No. Fabricante FF12P-08
Precio34.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija hidráulica serie cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 5075 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07668616
No. Fabricante FF12P-08
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
Su precio$34.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    43.8 lb
  • Peso
    0.888 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15225 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    14.50 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Silvicultura, agricultura, minería, construcción
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00041 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF12P-08 TAPÓN