Motion
FF19P-16
Clavija hidráulica serie de cara plana - Material del cuerpo de acero, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 5075 psi, tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07668633
No. Fabricante FF19P-16
Precio72.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija hidráulica serie de cara plana - Material del cuerpo de acero, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 5075 psi, tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07668633
No. Fabricante FF19P-16
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
Precio72.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    46.1 lb
  • Peso
    1.037 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15950 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    27.70 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Silvicultura, agricultura, minería, construcción
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00054 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF19P-16 TAPÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"