Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPT
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Fuerza de conexión48.3 lb
- Peso1.651 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido15225 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Caudal46.80 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónSilvicultura, agricultura, minería, construcción
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00115 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi