Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión43.8 lb
- Peso0.610 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido15950 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Caudal14.50 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónSilvicultura, agricultura, minería, construcción
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 316
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00041 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi