Motion
H600840-100
Manguera industrial Manguera industrial - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 400 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #07675840
No. Fabricante H600840-100
Precio51.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 400 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #07675840
No. Fabricante H600840-100
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
Precio51.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -40
  • Peso de la manguera
    240.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.16 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.328 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    400 psi
  • Color
    Amarillo
  • Accesorios compatibles
    U, Z, Boss, unión a tierra, martillo neumático, Air King, desconexión rápida
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H600840-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789268556
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H6008
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789268556
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H600840-100 CONC. AMARILLO
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad