Motion
B878C018028-105

BUNTING BEARINGS LLC
B878C018028-105

B878C018028-105 2.25 X 3.5 SÓLIDO Y
Artículo MI #07678632
No. Fabricante B878C018028-105
Precio5,473.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
B878C018028-105

B878C018028-105 2.25 X 3.5 SÓLIDO Y
Artículo MI #07678632
No. Fabricante B878C018028-105
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
Precio5,473.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Valor P máximo
    4400
  • Valor PV máximo
    100000
  • Diámetro exterior
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    105 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ECO Bronce C87850
  • Especificación del material
    C87850
  • Valor V máx.
    450
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • UPC_NO
    717905042379

Descripción general

Descripción del fabricante
B878C018028-105 2.25 X 3.5 SÓLIDO Y
  • C87850 ECO BRONZE es una aleación “VERDE” sin plomo
  • ECO BRONZE ha sido sometido a una serie de pruebas arduas por laboratorios independientes para verificar su rendimiento e idoneidad como material de soporte de calidad
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"