Motion
3309  A-2RS1/MT33

SKF
3309 A-2RS1/MT33

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #07682562
No. Fabricante 3309 A-2RS1/MT33
Precio586.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3309 A-2RS1/MT33

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #07682562
No. Fabricante 3309 A-2RS1/MT33
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
Precio586.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    39.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3309 A-2RS1/MT33 CALIBRE DE CONTACTO ANGULAR
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571782089
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    11910
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571782089

Descripción general

Descripción del fabricante
3309 A-2RS1/MT33 CALIBRE DE CONTACTO ANGULAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"