Motion
LGFQ 2/SD125

SKF
LGFQ 2/SD125

Grasa: grado 1-2 NLGI, tamaño 125 ml, recipiente de cartucho, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #07682578
No. Fabricante LGFQ 2/SD125
Precio71.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGFQ 2/SD125

Grasa: grado 1-2 NLGI, tamaño 125 ml, recipiente de cartucho, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #07682578
No. Fabricante LGFQ 2/SD125
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
Precio71.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    125 ml
  • Peso neto
    0.56 lb
  • Grado NLGI
    1-2
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Certificación
    NSF H1, Halal, Kosher
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LGFQ 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • UPC_NO
    7316577450517
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
LGFQ 2/SD125 125 ML RECARGA
  • Adecuado para instalación directa y remota
  • Aplicaciones: aplicaciones críticas en las que se requiere una fiabilidad extrema y supervisión adicional, en ubicaciones restrictivas y peligrosas, aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
  • Incluye paquete de baterías
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"