Motion
N305-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
N305-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07685454
No. Fabricante N305-E-TVP2
Precio235.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
N305-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07685454
No. Fabricante N305-E-TVP2
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
Precio235.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.529 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Sin ubicación
  • RPM Máx.
    14400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    14100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    16500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    N3
  • UPC_NO
    4012801174916

Descripción general

Descripción del fabricante
N305-E-XL-TVP2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good